Szczotka do rur Drut mosiężny 0,20 mm, ⌀ szczotki D1: 25mm

Nr art.: 574499 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
142 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 90 mm
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Grubość włosia 0,2 mm
Materiał pokrycia mosiądz
Rodzaj materiału pokrycia Kształt falisty
Szeroki brzeg L3 25 mm
Wysokość części roboczej H1 25 mm
Średnica szczotki D1 25 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka Ds 3,8 mm
Typowe zastosowanie Oczyszczanie
Rodzaj produktu Szczotka wewnętrzna (z napędem maszynowym)
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 574499 25
EAN / GTIN 4017359459478
Numer producenta 56574250
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.
Wysoka jakość drutu, długość całkowita 90 mm, długość włosia 25 mm.

Zastosowanie:

Pełne pokrycie do końca trzpienia, zwłaszcza do otworów nieprzelotowych.