Spare tip

Nr art.: 5703460
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Tip

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5703460
EAN / GTIN 4010886570340
Numer producenta 5703460
Numer L L60160 3580
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • The spacing of holes for non-tensioned circlips is normally between 80 mm and 140 mm
  • The tips used to spread the rings are fitted to match the opening width of the non-tensioned circlip
  • Opening widths 140-125 mm: Combination tips E-8005 1 J and E-8005 2 J
  • Opening widths 125-110 mm: Combination tips E-8005 1 J and E-8005 4 J
  • Opening widths 110-95 mm: Combination tips E-8005 3 J and E-8005 4 J
  • Opening widths 95-80 mm: Combination tips E-8005 5 J and E-8005 6 J

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • VDE certified: no