Náhradní hrot 2 J

Artiklové číslo: 5703460
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu špička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5703460
EAN / GTIN 4010886570340
Číslo výrobce 5703460
L-číslo L60160 3580
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pomůcka pro výběr:
Vzdálenosti otvorů neuzavřených pojistných kroužků se obecně pohybují mezi 80 a 140 mm
Hroty pro roztírání kroužků se střídají v závislosti na šířce otvoru neuzavřeného kroužku
Šířka otvoru 140 až 125 mm: Kombinovaný hrot č. E-8005 1 J a č. E-8005 1 J. E-8005 2 J
Šířka otevření od 125 do 110 mm: kombinovaný hrot č. E-8005 1 J a č. E-8005 4 J
Šířka otevření od 110 do 95 mm: kombinovaný hrot č. E-8005 3 J a č. E-8005 4 J
Šířka otevření od 95 do 80 mm: kombinovaný hrot č. E-8005 5 J a č. E-8005 6 J.

Charakteristika:

  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez