Reservespids 2 J

Art.-nr.: 5703460
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spids

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5703460
EAN/GTIN 4010886570340
Producentnummer 5703460
L-nummer L60160 3580

Betegnelse

Beskrivelse:

Valghjælp:
Boringsafstanden for ikke-spændte fastholdelsesringe er generelt mellem 80 og 140 mm
Spidserne til spredning af ringene udskiftes afhængigt af åbningsbredden på den ikke-spændte ring
Opningsbredde på 140 til 125 mm: Kombinationsspids nr. E-8005 2 J
Openingsbredde fra 125 til 110 mm: kombinationsspids nr. E-8005 1 J og nr. E-8005 4 J
Openingsbredde fra 110 til 95 mm: kombinationsspids nr. E-8005 3 J og nr. E-8005 4 J
Openingsbredde fra 95 til 80 mm: kombinationsspids nr. E-8005 5 J og nr. E-8005 6 J

Egenskab:

  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen