Vârf de rezervă 2 J

Cod articol: 5703460
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Vârf

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5703460
EAN / GTIN 4010886570340
Număr producător 5703460
L-Număr L60160 3580

Descriere

Descriere:

Ajutor de selecție:
Distanțele de alezaj ale inelelor de reținere nefixate sunt, în general, între 80 și 140 mm
Punctele pentru împrăștierea inelelor sunt interschimbate în funcție de lățimea de deschidere a inelului nefixat
Lățime de deschidere de 140 până la 125 mm: Vârful combinat nr. E-8005 1 J și nr. E-8005 2 J
Lățime de deschidere de la 125 la 110 mm: vârf combinat nr. E-8005 1 J și nr. E-8005 4 J
Lățime de deschidere de la 110 la 95 mm: vârf combinat nr. E-8005 3 J și nr. E-8005 4 J
Lățime de deschidere de la 95 la 80 mm: vârf combinat nr. E-8005 5 J și nr. E-8005 6 J

Caracteristică:

  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu