Płyta mocująca próżniowa, seria Basic Line

Nr art.: 569356
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 569356
EAN / GTIN 4020772104726
Numer producenta 569356
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Płyta mocująca próżniowa, seria Basic Line, w zakresie dostawy:
- Aluminiowa płyta mocująca próżniowa
– wbudowana dysza Venturiego
– tłumik
– zawór odcinający
– ograniczniki mimośrodowe
– filtr wlotowy
– śruby zamykające
– 10 m sznur uszczelniający o średnicy 4 mm (czarny)

Cecha szcz.:

  • Ciśnienie robocze dla maks. podciśnienia: 3,5 bar
  • maks.
    Próżnia: 92 %
  • Liczba
    punktów zasysania
    : 5
  • Liczba dysz Venturiego: 1
  • A: 390 mm
  • B: 590 mm
  • H +0,1/-0,2: 30 mm
  • równoległość: 0,1 mm
  • R: 12,5 mm
  • Masa: 17,3 kg