Vakuumspændeplade, Basic linje

Art.-nr.: 569356
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 569356
EAN/GTIN 4020772104726
Producentnummer 569356
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vakuumspændeplade, Basic Line, inkluderet i Leveres inkl .:
- Vakuum spændeplade lavet af aluminium
- Integreret Venturi dyse
- Lyddæmper
- Spærreventil
- Excentriske stop
- Sugefilter
- Låseskruer
- 10 m tætningsledning Ø4 mm (sort)

Egenskab:

  • Driftstryk for maks. vakuum: 3,5 bar
  • maks.
    Vakuum: 92 %
  • Antal
    Af sugepunkterne
    : 5
  • Antal Venturi-dyser: 1
  • A: 390 mm
  • B: 590 mm
  • H +0.1/-0,2: 30 mm
  • Parallelitet: 0,1 mm
  • R: 12,5 mm
  • Vægt: 17.3 kg