• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vakuumspannplatte, Basic Line

Artikel-Nr.: 569356
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 569356
EAN / GTIN 4020772104726
Herstellernummer 569356
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Vakuumspannplatte, Basic Line, im Lieferumfang enthalten:
- Vakuumspannplatte aus Aluminium
- integrierte Venturidüse
- Schalldämpfer
- Absperrventil
- Exzenteranschläge
- Ansaugfilter
- Verschlussschrauben
- 10m Dichtschnur Ø4 mm (schwarz)

Merkmal:

  • Betriebsdruck für max. Vakuum: 3,5 bar
  • max.
    Vakuum: 92 %
  • Anzahl
    der Ansaugstellen
    : 5
  • Anzahl der Venturidüsen: 1
  • A: 390 mm
  • B: 590 mm
  • H +0,1/-0,2: 30 mm
  • Parallelität: 0,1 mm
  • R: 12,5 mm
  • Gewicht: 17,3 Kg