{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Brązowy | Brązowy czekoladowy | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | walcowy | |
| Średnica | 100 mm | |
| Szerokość wałka | 100 mm | |
| Średnica otworu H | 19 mm | |
| stopień rozdrobnienia | średni | |
| Maks. zalecana prędkość obrotowa | 2 800 min-1 | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Kolor | Brązowy | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Maks. porównanie ziarnistości | 100 | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 568475 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197526731 | |
| Numer producenta | 568475 100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |