Fächerschleifwalze Vlies (A), ⌀ 100×100 mm, Körnungsvergleich: 100

Artikel-Nr.: 568475 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
279 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, braun Schokoladenbraun
Inhalt 1 St.
Form zylindrisch
Durchmesser 100 mm
Breite Walze 100 mm
Durchmesser Bohrung H 19 mm
Feinheitsgrad mittel
empfohlene Drehzahl max. 2 800 min-1
Schleifmittelunterlage Vlies
Bindung Harz und Kunstharz
Farbe braun
Inhalt Einheit Stück
Produktart Fächerschleifwalze
Schleifmittel Normalkorund (A)
Körnungsvergleich max. 100
Werkstoffgruppe Metall
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 568475 100
EAN / GTIN 4045197526731
Herstellernummer 568475 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Standardabmessung ⌀ 100×100 mm bzw. schmale Ausführung ⌀ 100×50 mm zum Bearbeiten kleiner Flächen. Aufnahmebohrung ⌀ 19 mm mit Mehrfachkeilnut.
Vlies mit Normalkorund (A) durchsetzt.

Verwendung:

Schnelles Reinigen und Glätten von Oberflächen.

Hinweis:

Für den Breitenausgleich bei schmalen Walzen ⌀ 100×50 mm, Distanzringset Nr. 568439 verwenden.