Žiedlapinis šlifavimo būgnas, neaustinė medžiaga (A) 100

Prekės Nr.: 568475 100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
386 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Kiaurymės ⌀: 19

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumo palyginimas 100
Šlifavimo priemonių padėklas Valymo medžiaga
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Būgno⌀ 100 mm
Būgno plotis 100 mm
Kiaurymės ⌀ 19 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius 2 800 min-1
Produkto rūšis Žiedlapinis neaustinės medžiagos šlifavimo būgnas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 568475 100
EAN / GTIN 4045197526731

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Dažai
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Standartiniai matmenys ⌀ 100×100 mm arba siauras modelis ⌀ 100×50 mm mažų paviršių apdirbimui. Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 19 mm, su pleištiniu grioveliu.
Neaustinė medžiaga su korundu (A).

Paskirtis:

Greitas paviršiaus valymas ir lyginimas.

Pastaba:

Siaurų šlifavimo būgnų pločio išlyginimui ⌀ 100×50 mm, naudokite pritaikymo žiedų rinkinį Nr. 568439.