{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, maro | Brun ciocolată | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | cilindric | |
| Diametru | 100 mm | |
| Lățime cilindru | 100 mm | |
| Diametrul găurii H | 19 mm | |
| Grad de fineţe | medie | |
| viteza recomandată max. | 2.800 min-1 | |
| Suport de material abraziv | Material abraziv | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Culoarea | maro | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Perie cilindrică abrazivă în evantai pânză crestată | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Comparație granulație max. | 100 | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 568475 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197526731 | |
| Număr producător | 568475 100 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |