Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestaw krążków dystansowych 6-elem.

Nr art.: 568439

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Distanzringset 6-teilig
średnica wiercenia d1 19 mm
Zawartość 6 szt.
Rodzaj produktu Podkładka dystansowa
Średnica zewnętrzna d2 40 mm
Min. średnica wewnętrzna d1 19 mm
Grubość s 5 mm
Materiał z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 568439
EAN / GTIN 4030293027626
Numer producenta 250.522
Producent/osoba odpowiedzialna Flex-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstraße 15, 71711 Steinheim an der Murr, Deutschland, www.flex-tools.com

Opis

Wykonanie:

Zestaw krążków dystansowych do mocowania wąskich ściernik walcowych i szczotem na szlifierkach do satynowania.

W dostawie:

2 sztuki ⌀ 40 × 15 mm
4 sztuki ⌀ 40 × 5 mm