Paperi-tarrahiomalaikka (A) Rei´itys 6-kert. + 1, ⌀ 150 mm, Rakeisuus: 240

Tuote nro.: 567775 240
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    0,90 € / 1 kpl
  • alkaen 50 kpl
    0,75 € / 1 kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
9 503 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 1 kpl
Muodon kuvaus litteä
Halkaisija 150 mm
Tukialusta paperi
Käyttökone epäkeskohiomakone
Kiinnitin tarrakiinnitys
Reiän halkaisija 150 mm
Hienousaste hieno
Kehänopeus maks. 40 m/s
Hioma-aineen alusta Paperi
Imureikien lukumäärä, pölynimu 7
Rei’itys, pölynimu pyöreä rei’itys
Sisällön yksikkö kpl
Tuotetyyppi Tarrahiomalaikka
Hioma-aine normaalirae (A)
Raekoko (seula) 240 verkko
Soveltuu materiaalille alumiini; puu; muovit; teräs
Materiaaliryhmä multimateriaali
Ominaisuudet pölynimu
Raudan, rikin ja kloorin osuus maks. 0,1 %

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 567775 240
EAN / GTIN 4002748778216
Valmistajan numero 177821
Valmistaja/vastuuhenkilö Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Hiomapaperi Starcke 540 FK (F-paperi, raekoko 40 - 180) tai Starcke 544 C3K (raek. 240 − 800, stearaattipinnoite), erinomainen kestävyys, tiheä hajonta.
Hyvä hiomateho erikoiskäsitellyn korundin (A) ansiosta.
Laikan takapuoli on peitetty velourisilmukalla ja sen itsekiinnittyvyys takaa nopean laikan vaihdon.
6-kertainen rei'itys Atlas Copcon hiomakoneeseen RO150 (nro 073700-150), Boschiin, Metaboon jne.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen metallin, ei-rautametallin, lakan, maalin, puun ja muovin hiontaan.
Epäkeskohiomakoneisiin, tarralaikan alusta esim. nro 567885 / 567990 (pölynpoisto mahdollinen). Suurin kehänopeus 40 m/s.