Talerze szlifierskie mocowane na rzepy, M14, ⌀ zewnętrzna: 115mm

Nr art.: 567760 115
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
772 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • maks. prędkość obwodowa: 80

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień twardości równiaki
⌀ zewnętrzna 115 mm
gwint M14
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567760 115
EAN / GTIN 2050001029836
Numer producenta 567760 115
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powierzchnia z rzepami grzybkowymi do pewnego mocowania krążków ściernych o podłożu welurowym.
stabilne talerze szlifierskie do ogólnej obróbki szlifierskiej.

Zastosowanie:

Gwint M14 do bezpośredniego mocowania w szlifierkach kątowych, maks. 40 m/s.

Wskazówka:

Talerze szlifierskie do mocowania na rzepy, nie nadają się do krążków z włókniny mocowanych na rzepy nr 566902 - 566950.