Plateau-support, M14, ⌀ ext.: 115mm

Réf.: 567760 115
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
857 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M14
Sommaire 1 pc.
Type forme plate
Diamètre 115 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils filetage
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Degré de dureté type moyen
Pour diamètre de disque 115 mm
Unité contenance pièce
Type de produit Plateaux-supports

Identification et classification

Référence article 567760 115
EAN / GTIN 2050001029836
Réf. fabricant 567760 115
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Côté adhésif avec tissu spécial pour une fixation sûre des disques abrasifs adhésif.
Plateau-support robuste pour travaux de ponçage généraux.

Utilisation:

Filetage M14 pour une fixation directe sur les meuleuses d’angle, max. 80 m/s.

Remarque(s):

Le plateau-support ne convient pas pour les disques abrasifs en nylon 566902 − 566950.