Krążki włókninowe, mocowane na rzepy, ⌀ 125 mm, porównanie ziarnistości: 100

Nr art.: 566950 100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    20,94 PLN / 1 Sztuka
  • z 20 Sztuka
    17,45 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
3 531 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • maks. prędkość obwodowa: 40

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
porównanie ziarnistości 100
ziarnistość zgrubne
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 125 mm
Wersja A coarse
kolor brązowe
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Rodzaj produktu Płótno ścierne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566950 100
EAN / GTIN 4045197566218
Numer producenta 566950 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Włókninowe tarcze ścierne, z podłożem wzmocnionym tkaniną, do mocowania na rzepy. Z wyjmowanym rdzeniem centrującym do dokładnego pozycjonowania i zamocowania krążka na talerzu (poziom drgań zmniejszony o ok. 50% przy zastosowaniu talerzy do mocowania na rzepy nr 566965).

Zastosowanie:

Na szlifierkach kątowych z talerzami mocowanymi na rzepy nr 566960 lub 566965.
Do obróbki wykańczającej i matowania ze znacznym zmniejszeniem wysokości nierówności oraz do lekkich prac związanych z oczyszczaniem (np. usuwanie nalotów) i usuwania zadziorów.

Wskazówka:

Ściernice na rzep do szlifowania zgrubnego patrz od nr 567705.