Samopritrdilni brusni krožnik, M14, Zunanji ⌀: 115mm

Št. art.: 567760 115
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
415 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • maksimalna obodna hitrost: 80

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Stopnja trdote polfina
Zunanji ⌀ 115 mm
Navoj M14
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 567760 115
EAN/GTIN 2050001029836
Številka proizvajalca 567760 115
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Površina z gobasto tkanino, za zanesljivo pritrditev samopritrdilnih brusnih diskov z velurjem z zankami.
Trden brusni krožnik za splošno brušenje.

Uporaba:

Navoj M14 za neposredno vpenjanje na kotni brusilnik, maksimalna obodna hitrost 40 m/s.

Opomba:

Samopritrdilni brusni krožnik ni primeren za samopritrdilne brusne diske art. 566902566950.