Krążki ścierne papierowe mocowane na rzepy (A), ⌀ 150 mm, ziarnistość: 180

Nr art.: 567725 180
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    4,37 PLN / 1 sztuka
  • z 50 sztuki
    3,67 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 747 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 150 mm
Talerze papier
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Rzep
stopień rozdrobnienia drobne
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Podłoże ścierniwa Papier
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Oznaczenie producenta 540 FK
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 180 siateczka
Do materiału aluminium; Stal stopowa; drewno; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Mocowanie na rzep
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567725 180
EAN / GTIN 4002748776571
Numer producenta 177657
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Papier ścierny Starcke 540 FK (papier F, ziarno od 40 do 180) lub Starcke 544 C3K (ziarno 240 - 400, powlekany steraryną), o dużej wytrzymałości i gęstym pokryciu. Duża wydajność szlifowania dzięki specjalnej obróbce ziarna korundowego (A).
Spód krążka jest laminowany welurem pętelkowym, w połączeniu ztalerzami mocowanymi na rzepy, np. nr 567760 są samoprzyczepne. Do szybkiej wymiany krążków.

Zastosowanie:

Do szlifierek kątowych lub szlifierek oscylacyjnych z talerzem do mocowania na rzepy (odsysanie pyłu nie jest możliwe). Maksymalna prędkość robocza 40 m/s. 
Uniwersalne zastosowanie do szlifowania metali, metali nieżelaznych, lakierów, farb, drewna, tworzyw sztucznych.

Wskazówka:

Odpowiednie klocki do szlifowania ręcznego, do krążków ściernych mocowanych na rzepy zob. nr 567857 rozm. 125 i rozm.150. Krążki ścierne z włókniny, mocowane na rzepy zob. nr 566902 − 566950. System do szlifowania małych powierzchni ⌀ 50 mm i ⌀ 75 mm zob. od nr 554005.