Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) 180

Prekės Nr.: 567725 180

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    0,79 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    0,66 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 384 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 180
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 150 mm
Gamintojo pavadinimas 540 FK
pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
Produkto rūšis Kibus šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 567725 180
EAN / GTIN 4002748776571
Gamintojo numeris 177657

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo popierius Starcke 540 FK (F popierius, grūdelių dydis nuo 40 iki 180) arba Starcke 544 C3K (grūdelių dydis 240 − 400, dengtas stearatu), labai tvirtas, su tankiu grūdelių sluoksniu. Didelis šlifavimo našumas dėl specialiai apdorotų korundo grūdelių (A).
Disko kita pusė apklijuota kilpiniu veliūru tvirtinimui prie kibių šlifavimo lėkštelių, pvz., Nr. 567760. Greitam disko pakeitimui.

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams arba ekscentriniams su kibiomis šlifavimo lėkštelėmis (dulkių nusiurbimas negalimas). Didžiausias darbinis greitis 40 m/s.
Tinka šlifuoti metalą, spalvotuosius metalus, laką, dažus medieną, plastiką.

Pastaba:

Kibiems šlifavimo diskams tinkančią rankinę šlifavimo kaladėlę žr. Nr. 567857 dyd. 125 ir dyd.150. Kibius neaustinės medžiagos diskus žr. Nr. 566902566950. Mažuosius šlifavimo diskus ⌀ 50 mm ir ⌀ 75 mm žr. Nr. 554005 ir t.t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį