Disc abraziv cu scai din hârtie (A) 180

Cod articol: 567725 180

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,81 € / buc.
  • de la 50 buc.
    0,68 € / buc.
La cerere
În stoc
3.034 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 180
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 150 mm
Denumirea producătorului 540 FK
Maşină acţionată Polizor unghiular
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 567725 180
EAN / GTIN 4002748776571
Număr producător 177657

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Hârtie de şlefuit Starcke 540 FK (hârtie F, granulaţie 40 până la 180) respectiv Starcke 544 C3K (granulaţie 240 − 400, acoperită cu stearat) cu rezistenţă înaltă şi densitate mare. Rată mare de îndepărtare a materialului datorită granulaţiei de corindon, tratată special (A).
Partea dorsală a discului este acoperită cu materiale prindere cu scai (scai) şi are autoaderenţă pe discuri de şlefuire cu scai de ex. Cod 567760. Pentru înlocuirea rapidă a discului.

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare respectiv şlefuitoare cu excentric cu disc abraziv cu scai (aspirarea prafului nu este posibilă). Viteză maximă de lucru 40 m/s.
Utilizare universală pentru şlefuirea metalelor, metalelor neferoase, lacurilor, vopselelor, lemnului, plasticului.

Notă:

Bloc de şlefuit manual potrivit pentru discuri abrazive cu scai, consultaţi Cod 567857 Ref. 125 şi Ref. 150. Discuri cu scai din material neţesut, consultaţi Cod 566902566950. Sistem de şlefuit de dimensiuni mici ⌀ 50 mm şi ⌀ 75 mm, consultaţi Cod 554005 şi următoarele.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături