{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 237AA | |
| Označení výrobce | 237AA Trizact™ | |
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | Tvar podložky | |
| Průměr | 115 mm | |
| Hnací stroj | Excentrické brusky; Úhlová bruska | |
| Upínač | Suchý zip | |
| Obvodová rychlost max. | 40 m/s | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Kotouč se suchým zipem | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 280 mesh | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; Mosaz; ocel; Titan | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vlastnosti | Suchý zip | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % | |
| Označení zrnitosti 3M | A65 |
| Katalogové číslo | 567724 280 | |
| EAN / GTIN | 2050002053328 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Abcon Industrial Products Ltd., H16 HY64 CavMac Hose Building, Cava, CAVAN, Ireland, www.abconireland.com |