{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Średnica | 115 mm | |
| Talerze | płótno | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa; Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| Uchwyt | Rzep | |
| maks. prędkość obwodowa | 40 m/s | |
| Podłoże ścierniwa | bawełna | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Oznaczenie producenta | 341XK | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze szlifierskie na rzep | |
| Materiał ścierny | Korund cyrkonowy (ZA) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 40 siateczka | |
| Do materiału | drewno; stal | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 567605 40 | |
| EAN / GTIN | 4002748779862 | |
| Numer producenta | 177986 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |