Muela abrasiva de tejido con Cierre por adherencia (ZA), ⌀ 115 mm, Tamaño de grano: 40

Número de artículo: 567605 40
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    1,34 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 50 unidades(es)
    1,12 € / 1 unidad
a petición
En stock
4.482 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 341XK
Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Diámetro 115 mm
Plato portante tejido
Máquina de accionamiento Lijadora angular; Lijadora excéntrica
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Velocidad circunferencial máx. 40 m/s
Soporte del abrasivo Algodón
Ligadura Resina y resina sintética
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Abrasivos Corindón de circonio (ZA)
Tamaño de grano (malla) 40 malla
Para material madera; acero
Grupo de material MultiMaterial
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 567605 40
EAN / GTIN 4002748779862
Número del fabricante 177986
Fabricante/responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas con Cierre por adherencia 341XK extremadamente robustas en soporte de tejido reforzado, resistente al desgarre. Sistema de aglomerado de nuevo desarrollo con corindón de circonio (ZA).
La cara posterior de la muela abrasiva está forrada con terciopelo de bucles y es autoadhesiva en combinación con platos lijadores con cierre por adherencia, p. ej.n.º 567760. Para cambiar el disco de forma rápida.

Aplicación:

En lijadoras angulares o excéntricas con plato lijador con Cierre por adherencia (no es posible la aspiración del polvo). Velocidad de trabajo máxima 40 m/s.
Ámbitos de empleo muy diversos en el rectificado basto y fino de metales.

Nota:

Encontrará el bloque de rectificación manual para muelas abrasivas con adherencia en el n.º 567857 tam. 125 y tam.150. Encontrará muelas abrasivas con adherencia en los n.º 566902566950. Encontrará el sistema de rectificado pequeño con ⌀ 50 mm y ⌀ 75 mm en el n.º 554005 y sig.