Szövet tépőzáras csiszolótárcsa (ZA) 40

Cikkszám: 567605 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,42 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    1,18 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
652 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Maximális kerületi sebesség: 40

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése ZA
Szemcsézet 40
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 115 mm
Gyártó jelölése 341XK
Meghajtó gép Sarokcsiszolók
Maximális kerületi sebesség 40 m/s
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 567605 40
EAN / GTIN 4002748779862
Gyártó száma 177986

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Rendkívül robusztus 341XK tépőzáras csiszolótárcsák megerősített, szakadásálló pamutszövet tartón. Új fejlesztésű kötésrendszer cirkonkorunddal (ZA).
A tárcsa hátoldala bolyhos velúr borítású és pl. az 567760 sz. tépőzáras csiszolótárcsával alkalmazva öntapadó. Gyors tárcsacsere.

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon ill. excenter-csiszolókon tépőzáras csiszolótárcsával (porelszívás nem lehetséges). Maximális munkavégzési sebesség 40 m/s.
Sokoldalúan használható a fémek durva- és finomcsiszolása területén.

Figyelem:

Tépőzáras csiszolólapokhoz való kézi csiszolótömböt lásd az 567857 sz. 125 és 150 méretnél. Tépőzáras csiszolóvlies tárcsa 566902566950 sz. ⌀ 50 mm és ⌀ 75 mm kisméretű csiszolórendszert lásd az 554005 cikkszámtól.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek