{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Średnica | 125 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| stopień rozdrobnienia | drobne | |
| maks. prędkość obwodowa | 60 m/s | |
| Maks. zalecana prędkość obrotowa | 6 000 min-1 | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Stopień twardości | Miękkie | |
| Wersja | 3S drobny | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Płótno ścierne | |
| Materiał ścierny | karborund (SiC) | |
| Maks. porównanie ziarnistości | 180 | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 567006 180 | |
| EAN / GTIN | 4067263723721 | |
| Numer producenta | 567006 180 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |