{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indhold | 1 stk. | |
| Form | flad | |
| Diameter | 125 mm | |
| Drevmaskine | vinkelsliber | |
| Diameter, hul H | 22,23 mm | |
| Finhedsgrad | fin | |
| Periferihastighed maks. | 60 m/s | |
| anbefalet omdrejningstal maks. | 6.000 min-1 | |
| Slibemiddelunderlag | Fiber | |
| Binding | harpiks og syntetisk harpiks | |
| Hårdhedsgrad | blød | |
| Udførelse | 3S fine | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | Slibefilt | |
| slibemiddel | siliciumkarbid (SiC) | |
| Kornsammenligning, maks. | 180 | |
| egnet til materiale | specialstål; stål | |
| Materialegruppe | metal | |
| egnet til | planslibning; kantslibning | |
| Jern-, svovl- og klorandel maks. | 0,1 % |
| Artikelnummer | 567006 180 | |
| EAN/GTIN | 4067263723721 | |
| Producentnummer | 567006 180 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |