{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Índice | 1 un. | |
| Forma | de forma plana | |
| Diâmetro | 125 mm | |
| Motor de acionamento | retificadora angular | |
| Diâmetro do furo H | 22,23 mm | |
| Grau de finura | fino(a) | |
| Velocidade periférica máx. | 60 m/s | |
| N.º de rotações máx. recomendado | 6 000 r.p.m. | |
| Base abrasiva | Velo | |
| Aglomerante | resina e resina sintética | |
| Grau de dureza | macio(a) | |
| Modelo | 3S fine | |
| Unidade do conteúdo | unidade | |
| Tipo de produto | Velo abrasivo | |
| Abrasivo | carboneto de silício (SiC) | |
| Comparação do tamanho dos grãos máx. | 180 | |
| Para material | Acero fino; acero | |
| Grupo de materiais | Metal | |
| Para | Rectificado de superficies; Rectificado de cantos | |
| Proporção máx. de ferro, enxofre e cloro | 0,1 % |
| Número do artigo | 567006 180 | |
| EAN/GTIN | 4067263723721 | |
| Número do fabricante | 567006 180 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |