Kompaktskiva, slipnylon, ⌀ 125 mm, Kornstorleksjämförelse: 180

Art-nr.: 567006 180
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    427,52 SEK / 1 st.
  • Från 5stycken
    356,19 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
190 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorleksjämförelse Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 1 St.
Form plan
Diameter 125 mm
Framdrivningsmaskin vinkelslip
Hålets diameter H 22,23 mm
Finhetsgrad fin
Periferihastighet, max. 60 m/s
Rekommenderat varvtal, max. 6 000 min-1
Slipmedelsunderlag Nylonduk
Bindning harts och konstharts
Hårdhetsgrad mjuk
Utförande 3S fine
Innehåll, enhet delar
Produktslag Slipduk
Slipmedel kiselkarbid (SiC)
Jämförelse av kornstorlek, max. 180
Lämplig för material rostfritt stål; stål
Materialgrupp metall
Lämplig för ytslipning; kantslipning
Max. järn-, svavel- och klorandel 0,1 %

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 567006 180
EAN/GTIN 4067263723721
Tillverkarens nummer 567006 180
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Pressad fibernylon med hartsbundna slipkorn möjliggör slipning och finisharbete i ett och samma arbetsmoment.
Universalskiva för lätta avgradningsarbeten, bortpolering av fina repor, borttagning av anlöpningsfärger.

Användningsdata:

För yt- och kantbearbetning med vinkelslipmaskiner (rekommenderat varvtal 6000 min-1).