{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | plat | |
| Diametru | 125 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Diametrul găurii H | 22,23 mm | |
| Grad de fineţe | fin | |
| Viteză periferică max. | 60 m/s | |
| viteza recomandată max. | 6.000 min-1 | |
| Suport de material abraziv | Material abraziv | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Grad de duritate | Netratat | |
| Execuție | 3S fine | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Material de şlefuit | |
| Materiale abrazive | carbură de siliciu (SiC) | |
| Comparație granulație max. | 180 | |
| recomandat pentru material | Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire margini | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 567006 180 | |
| EAN / GTIN | 4067263723721 | |
| Număr producător | 567006 180 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |