• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Krążki włókninowe, mocowane na rzepy SC-DH, ⌀ 115 mm, porównanie ziarnistości: 100

Nr art.: 566915 100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    22,86 PLN / 1 sztuka
  • z 20 sztuki
    19,07 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
3 424 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
1 szt.
Platformy
wersja płaska
Średnica
115 mm
Talerze
płótno
Jednostka napędowa
Szlifierka kątowa
Uchwyt
Rzep
stopień rozdrobnienia
zgrubne
maks. prędkość obwodowa
40 m/s
Podłoże ścierniwa
włóknina
Seria
SC-DH
Oznaczenie producenta
SC-DH
Wersja
A coarse
Kolor
Brązowy
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Tarcze szlifierskie na rzep
Materiał ścierny
korund zwykły (A)
Maks. porównanie ziarnistości
100
Grupa materiałów
metalowe
Właściwości
Bez wibracji
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru
0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566915 100
EAN / GTIN 4001895969072
Numer producenta 7000067816
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Włókninowe tarcze ścierne, z podłożem wzmocnionym tkaniną, do mocowania na rzepy. Z wyjmowanym rdzeniem centrującym do dokładnego pozycjonowania i zamocowania krążka na talerzu (poziom drgań zmniejszony o ok. 50% przy zastosowaniu talerzy do mocowania na rzepy nr 566965).

Zastosowanie:

Na szlifierkach kątowych z talerzami mocowanymi na rzepy nr 566960 lub 566965.
Do obróbki wykańczającej i matowania ze znacznym zmniejszeniem wysokości nierówności oraz do lekkich prac związanych z oczyszczaniem (np. usuwanie nalotów) i usuwania zadziorów.

Wskazówka:

Ściernice na rzep do szlifowania zgrubnego patrz od nr 567705.