Disque abrasif nylon SC-DH, ⌀ 115 mm, Comparaison grain: 100

Réf.: 566915 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,51 € / 1 Unité
  • De 20 Unité
    2,92 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
5 662 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SC-DH
Référence fabricant SC-DH
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme plate
Diamètre 115 mm
Support tissu
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils fermeture auto-agrippante
Degré de finesse type grossier
Vitesse de rotation max. 40 m/s
Support Nylon
Liant Plastique
Exécution A coarse
Couleur marron
Unité contenance pièce
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Abrasif corindon normal (A)
Comparaison grain min. 100
Comparaison grain max. 100
Groupe de matières Métal
Caractéristiques support auto-agrippant; vibrations réduites
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article 566915 100
EAN / GTIN 4001895969072
Réf. fabricant 7000067816
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques abrasifs en nylon avec auto-agrippant pour une bonne adhérence. Avec noyau central amovible pour un positionnement précis et une bonne adhérence du disque sur le plateau-support (réduction du niveau de vibrations d’env. 50 % avec les plateaux-supports auto-agrippant 566965).

Utilisation:

Sur meuleuses d'angle uniquement les plateaux-supports adhésif 566960 ou 566965.
Pour les travaux de finition, de matage et de transition avec une nette réduction de la profondeur de rugosité, ainsi que pour les travaux de nettoyage (p. ex. élimination de couleurs de revenu) et d’ébavurage légers.

Remarque(s):

Disques abrasifs auto-agrippants pour le pré-polissage, voir codes art. 567705 et suivants.