{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | SC-DH | |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
| Usporedba granulacije | 100 | |
| Stupanj finoće | grubo | |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
| ⌀ ploče | 115 mm | |
| oznaka proizvođača | SC-DH | |
| Izvedba | A coarse | |
| Boja | smeđa | |
| maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
| Vrsta proizvoda | Brusno runo |
| Broj artikla | 566915 100 | |
| EAN / GTIN | 4001895969072 | |
| Broj proizvođača | 7000067816 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |