{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | SC-DH | |
| Kratica za brusno sredstvo | A | |
| Primerjava zrnatosti | 100 | |
| Stopnja preciznosti | groba | |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
| ⌀ plošče | 115 mm | |
| Oznaka proizvajalca | SC-DH | |
| Izvedba | A coarse | |
| Barva | rjava | |
| maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | |
| Vrsta izdelka | Brusna koprena |
| Številka izdelka | 566915 100 | |
| EAN/GTIN | 4001895969072 | |
| Številka proizvajalca | 7000067816 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |