Rúnový kotúč so suchým zipsom (CER) PN-DH 180

Č. pol.: 566907 180

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,38 € / ks
  • Od 25 ks
    3,65 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
765 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • maximálna obvodová rýchlosť: 40

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PN-DH
Brusivo keramické brúsne zrno (CER)
Skratka pre brúsivo Keramika
Porovnanie zrnitosti 180
Stupeň jemnosti stredný
Brúsna podložka Nylonové rúno
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 115 mm
Označenie výrobcu PN-DH
Prevedenie A medium
Farba cervená
maximálna obvodová rýchlosť 40 m/s
Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 566907 180
EAN/GTIN 4064035037727
Číslo výrobcu 7100275844

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsne kotúče s rúnom so suchým zipsom s prepichnutým textilným podkladom na bezpečné pripevnenie suchým zipsom. S odnímateľným centrovacím jadrom na presnejšie umiestnenie a priľnutie kotúča na podložku (približne o 50 % nižšia úroveň vibrácií s podložkou so suchým zipsom č. 566965).
Univerzálne a výkonné nylonové rúno kombinované s precízne tvarovaným keramickým brúsnym zrnom (CER) pre veľký úber a dlhú životnosť.

Použitie:

Na konečnú úpravu, zmatňovanie, prekrývanie s výrazným znížením drsnosti povrchu, ako aj na ľahké čistenie (napr. odstraňovanie nábehovej farby) aodhrotovanie.
Na uhlové brúsky s podložkou na suchý zips č. 566960 alebo 566965.

Poznámka:

Brúsne kotúče so suchým zipsom na predbrúsenie, pozri č. 567705ff.