Dwustronne płytki wymienne z sześcioma krawędziami skrawającymi o promieniu 0,250 mm, do frezowania profilowego

Nr art.: 5667114
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5667114
EAN / GTIN 7291075322316
Numer producenta 5667114
Numer L L23910 1376

Opis

Opis:

  • Płytka wieloostrzowa do frezowania, średnica wewnętrzna (IC): 0,51″, grubość płytki skrawającej (S): 0 236 cale

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE): 1/4 cala
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Średnica okręgu wewnętrznego (IC): 0,51 cale
  • Grubość wkładki tnącej (S): 0 236 cale
  • maksymalny posuw fz maks. 0,016″/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,004″/ząb
  • Liczba krawędzi tnących: 6