H606 RXCU 43-AXMP IC330 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5667114
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO Round H606 Line
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5667114
EAN / GTIN 7291075322316
Gyártó száma 5667114
L-szám L23910 1376

Leírás

Leírás:

Marás cserélhető betétek, beírt kör átmérője (IC) 0,51 ″, Beszúrás vastagsága (S) 0,236 ″

Jellemző:

  • Ívsugár (RE): 1/4”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Beírt kör átmérője (IC): 0,51”
  • Lapka vastagsága (S): 0,236”
  • Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,016 foga
  • Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,004 foga
  • Vágóélek száma: 6

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO Round H606 Line" Összes megtekintése