H606 RXCU 43-AXMP IC330 Plăcuțe cu două fețe cu șase muchii de tăiere cu rază de .250″, pentru frezarea profilurilor

Cod articol.: 5667114
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5667114
EAN / GTIN 7291075322316
Număr producător 5667114
L-Număr L23910 1376

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu două fețe cu șase muchii de tăiere cu rază de .250″, pentru frezarea profilurilor

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Diametrul cercului interior (IC): 0.51″
  • Grosimea plăcuţei (S): 0.236″
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.016 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.004 ″/dinte
  • Numărul de muchii de tăişre: 6