• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

H606 RXCU 43-AXMP IC330 Inserti bilaterali con sei taglienti con raggio di .250″, per la fresatura di profili.

Codice art.: 5667114
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5667114
EAN / GTIN 7291075322316
Codice del produttore 5667114
Numero-L L23910 1376

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura ,Diametro inscritto (IC) 0.51″ ,Spessore inserto (S) 0.236″

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Diametro inscritto (IC): 0.51″
  • Spessore inserto (S): 0.236″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.016 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.004 ″/tooth
  • Numero di taglienti: 6