Talerze szlifierskie ISO średniotwarde/z żebrami chłodzącymi, ⌀ zewnętrzna: 172mm

Nr art.: 566670 172
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 172 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Maks. prędkość obrotowa 8 500 min-1
Stopień twardości Średnio twarde
do średnicy tarczy 180 mm
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566670 172
EAN / GTIN 2050001031792
Numer producenta 566670 172
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wg ISO.
półtwardy talerz z szerokimi żebrami chłodzącymi, optymalne podparcie ziarna przy szlifowaniu krawędzi i płaszczyzn. Doszlifowania zgrubnegoz użyciem ziarnistości od 36 do 60.
Talerze szlifierskie z krążkami fibrowymi o dużej wytrzymałości temperaturowej. Specjalnie zaprojektowane do osiągania pełnej wydajności krążków fibrowych.