ISO-støtteskive middelhård/med ribber 172 mm

Art.-nr.: 566670 172
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
  • Maks. omfangshastighed: 80

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 172 mm
inkl. spændemøtrik ja
Passer til skive-⌀ 180 mm
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 8.500 min-1
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566670 172
EAN/GTIN 2050001031792

Betegnelse

Udførelse:

Fiberstøtteskive med høj temperaturbestandighed. Specielt design for at sikre fiberskivers fulde ydeevne.
Middelhård skive med brede ribber til bedre kornstøtte ved kant- og fladeslibning. Til grovere slibeopgaver med korn 36 til 60.
Iht. ISO.