{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | plat | |
| Diametru | 172 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Viteză periferică max. | 80 m/s | |
| Turaţie max. | 8.500 min-1 | |
| Grad de duritate | Semi-dur | |
| Potrivit pentru diametru disc | 180 mm | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc abraziv | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire margini |
| Cod articol | 566670 172 | |
| EAN / GTIN | 2050001031792 | |
| Număr producător | 566670 172 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |