{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Średnica | 117 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Maks. prędkość obrotowa | 12 500 min-1 | |
| Stopień twardości | Średnio twarde | |
| do średnicy tarczy | 125 mm | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Talerze szlifierskie | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi |
| Numer artykułu | 566670 117 | |
| EAN / GTIN | 2050001031785 | |
| Numer producenta | 566670 117 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |