ISO-steunschijf middelhard/geprofileerd 172 mm

Artikelnummer: 566670 172
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Maximale omtreksnelheid: 80

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 172 mm
incl. spanmoer ja
Geschikt voor schijf-⌀ 180 mm
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 8.500 min-1
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566670 172
EAN/GTIN 2050001031792

Omschrijving

Uitvoering:

Fiberschijven-steunschijf met hoge temperatuurbestendigheid. Speciaal design voor het bereiken van de volledige capaciteit van fiberschijven.
Middelharde schotel met brede ribben voor betere korrelondersteuning bij rand- en vlakslijpen. Voor grovere schuurwerkzaamheden in korrelgroottes 36 tot 60.
Conform ISO.