Tarcze ścierne wachlarzowe SLTflex (CER), uchwyt M14, ⌀ 125 mm, ziarnistość: 40

Nr art.: 566313 40
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    71,34 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 sztuki
    59,44 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sprawdziany do gwintu UNF M14
Seria SLTflex
Zawartość 1 szt.
Średnica 125 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Gniazdo gwintowane
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Do materiału aluminium; Stal stopowa; Żeliwo; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie do spoin pachwinowych
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566313 40
EAN / GTIN 4027497550593
Numer producenta A272712504070
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Sierpowate płytki (opatentowane) są połączone promieniowo z rdzeniem z tworzywa sztucznego, wzmocnionego włóknem szklanym o wysokiej wytrzymałości. Dzięki konstrukcji beztalerzowej uzyskuje się bardzo duży występ lamel . Bardzo duża gęstość okładziny. Uchwyt z gwintem M14, nie jest potrzebna nakrętka mocująca.
ziarno ceramiczne (CER) z aktywnym spoiwem warstwy wierzchniej do trudnych warunków obróbki.

Zastosowanie:

Do obróbki w trudno dostępnych miejscach, szlifowania kształtowego i szlifowania spoin pachwinowych. Długi występ lamel umożliwia miękki szlif.