Tarcze scierne wachlarzowe SLTflex (ZA), uchwyt M14 , ⌀ 125 mm, ziarnistość: 40

Nr art.: 566310 40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    62,67 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    52,24 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
251 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sprawdziany do gwintu UNF M14
Zawartość 1 szt.
Średnica 125 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Gniazdo gwintowane
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Seria SLTflex
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny Korund cyrkonowy (ZA)
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Do materiału stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie do spoin pachwinowych
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566310 40
EAN / GTIN 4027497330430
Numer producenta A272712504018
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Sierpowate płytki (opatentowane) są połączone promieniowo z rdzeniem z tworzywa sztucznego, wzmocnionego włóknem szklanym o wysokiej wytrzymałości. Dzięki konstrukcji beztalerzowej uzyskuje się bardzo duży występ lamel . Bardzo duża gęstość okładziny. Uchwyt z gwintem M14, nie jest potrzebna nakrętka mocująca.
korund cyrkonowy (ZA) z aktywnym spoiwem warstwy wierzchniej do uniwersalnego zastosowania.

Zastosowanie:

Do obróbki w trudno dostępnych miejscach, szlifowania kształtowego i szlifowania spoin pachwinowych. Długi występ lamel umożliwia miękki szlif.