• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Fächerschleifscheibe SLTflex (CER), Aufnahme M14, ⌀ 125 mm, Körnung: 40

Artikel-Nr.: 566313 40

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M14
Serie SLTflex
Inhalt 1 St.
Durchmesser 125 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Gewindeaufnahme
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Bindung Harz und Kunstharz
Inhalt Einheit Stück
Produktart Fächerschleifscheibe
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Korngröße (Mesh) 40 Mesh
geeignet für Material Aluminium; Edelstahl (rostfrei); Guss; Stahl
Werkstoffgruppe Multimaterial
geeignet zum Flächenschleifen; Kehlnahtschleifen
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %
Norm EN 12413

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 566313 40
EAN / GTIN 4027497550593
Herstellernummer A272712504070
Hersteller/verantwortliche Person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Die sichelförmigen Lamellen (patentiert) sind radial mit einem hochfesten GFK Kern verbunden. Durch die tellerlose Konstruktion wird ein extrem großer Lamellenüberstand erreicht. Sehr hohe Belagdichte. M14 Gewindeaufnahme, keine Spannmutter erforderlich.
Keramikkorn (CER) mit schleifaktiver Deckbindung für harten Einsatz.

Verwendung:

Zum Bearbeiten schwer zugänglicher Stellen, Konturenschliff und zum Ausschleifen von Kehlnähten. Langer Lamellenüberstand ermöglicht einen weichen Schliff.