• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Disc de şlefuire în evantai SLTflex (CER), suport M14, ⌀ 125 mm, Granulaţie: 40

Cod articol.: 566313 40
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,28 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    9,40 € / 1 buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M14
Serie SLTflex
Cuprins 1 buc.
Diametru 125 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Suport filetat
Viteză periferică max. 80 m/s
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit în evantai
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Dimensiunea boabelor (plasă) 40 mesh
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior; Fontă; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire de cusături de colţ
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %
Standard EN 12413

Identificare și clasificare

Cod articol 566313 40
EAN / GTIN 4027497550593
Număr producător A272712504070
Producător/responsabil LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Lamelele în formă de seceră (patentate) sunt legate radial de granulaţia foarte rezistentă GRP (materiale compozite). Datorită formei constructive fără disc suport, se obţine o ieşire în relief a lamelelor extrem de mare. Densitate foarte mare a stratului de acoperire. Suport pentru filet M14, nu necesită piuliţă de strângere.
Granulaţie ceramică (CER) cu lac aderent abraziv pentru aplicaţii dificile.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea locurilor greu accesibile, şlefuirea pe contur şi şlefuirea cordoanelor de sudură pe colţ. Lamelele ieşite lung în relief permit o şlefuire moale.