{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | SLTflex | |
| Abreviatura abrasivo | Cerâmica | |
| Granulometria | 40 | |
| Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
| Descrição da forma | inclinado com lamelas salientes | |
| ⌀ do disco | 125 mm | |
| Rosca | M14 | |
| otimizado para material | INOX | |
| velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
| Tipo de produto | Disco abrasivo de lamelas |
| Número do artigo | 566313 40 | |
| EAN/GTIN | 4027497550593 | |
| Número do fabricante | A272712504070 | |
| Fabricante/responsável | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de |