Tarcza ścierna wachlarzowa SLTflex (CER AD), uchwyt M14, ⌀ 125 mm, Ziarnistość: 40

Nr art.: 566311 40
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    81,34 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    67,81 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
274 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sprawdziany do gwintu UNF M14
Średnica 125 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Gniazdo gwintowane
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Seria SLTflex
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Szlifowanie krawędzi; Szlifowanie do spoin pachwinowych
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566311 40
EAN / GTIN 4027497227969
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Sierpowate płytki (opatentowane) są połączone promieniowo z rdzeniem z tworzywa sztucznego, wzmocnionego włóknem szklanym o wysokiej wytrzymałości. Dzięki konstrukcji beztalerzowej uzyskuje się bardzo duży występ lamel . Bardzo duża gęstość okładziny. Uchwyt z gwintem M14, nie jest potrzebna nakrętka mocująca.
Ziarno ceramiczne (CER AD) z aktywnym spoiwem warstwy wierzchniej do trudnych warunków obróbki.
SLTflex to ściernica płatkowa typu iQ o dużej elastyczności, wykorzystująca oryginalną technologię lameli o sierpowatym kształcie. Nadają się zwłaszcza do: Prac wymagających dużej elastyczności, z dobrą kontrolą, idealne do zakrzywionych powierzchni, a także do trudno dostępnych miejsc.
Tarcze ścierne wachlarzowe z powłoką CeramicAd przeznaczone dla monterów konstrukcji metalowych, specjalistycznych zakładów spawalniczych, przetwórców stali nierdzewnej oraz konserwatorów przemysłowych. Nadają się zwłaszcza do: Inox, stali o wysokiej wytrzymałości, a także stali konstrukcyjnej. Samoostrzące się ziarno ceramiczne zapewnia agresywne cięcie i długą żywotność, nawet przy intensywnej eksploatacji. Szczególnie nadaje się do przygotowywania spoin spawalniczych, szlifowania krawędzi oraz wymagających intensywności celów obróbki, w których kluczowe znaczenie mają kontrolowany ubytek materiału i bezpieczeństwo procesu.

Zastosowanie:

Do obróbki w trudno dostępnych miejscach, szlifowania kształtowego i szlifowania spoin pachwinowych. Długi występ lamel umożliwia miękki szlif.